Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.4800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteAL634
- RPM máximas de salida175 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1222 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-00417
- Número de Upc del fabricante662798434544
- Potencia de entrada máxima4.190 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie630
- EstiloB
- UPC_NO662798434544
Descripción general
- Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
- Eje de aleación
- Cojinetes de gran tamaño
- Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica