Motion
KNZ24
Casquillo Super Ball - Serie KNZ, 1.500 in de diámetro de eje, 2.8750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #05916764
No. Fabricante KNZ24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo Super Ball - Serie KNZ, 1.500 in de diámetro de eje, 2.8750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #05916764
No. Fabricante KNZ24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Serie
    KNZ
  • UPC_NO
    35373186440

Descripción general

Descripción del fabricante
KNZ24 COJINETE DE BOLA LINEAL
  • Las bolas corren sin dificultad hacia la zona de carga debido a la función de autoalineación
  • La distribución de la carga en toda la hilera de bolas es más uniforme
  • Funcionamiento más suave, permite mayores aceleraciones y evita la sobrecarga de las bolas individuales
  • Los cojinetes pueden lograr cargas más altas y una vida útil más larga
  • En esta variante, el cojinete y el alojamiento están cerrados, por lo que se pueden lograr fácilmente sistemas de guía estándar de alta precisión con un círculo envolvente fijo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"