Motion
MPCL231N  1 15/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
MPCL231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939434
No. Fabricante MPCL231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio529.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MPCL231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939434
No. Fabricante MPCL231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio529.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.9063 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8906 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Peso
    8.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864823302
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864823302

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCL231N PILLOWBLK MPCL231N