Motion
FX3CL214N  7/8 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
FX3CL214N 7/8 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de triple labio, sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #05939448
No. Fabricante FX3CL214N 7/8 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3CL214N 7/8 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de triple labio, sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #05939448
No. Fabricante FX3CL214N 7/8 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-57/64 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    19/32 pulg.
  • En general Altura  
    2.1563 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4-29/32 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG214NL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Lubricante
    Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662864291231
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Cojinete de repuesto
    CLG214NL
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Serie
    FX3CL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864291231

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3CL214N BRILLANTE BLK FX3-CL214N
  • Rodamiento de bolas montado de 7/8 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio