Motion
23020CDE4
Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 170 mm D.E., 37 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05941362
No. Fabricante 23020CDE4
Precio1,305.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 170 mm D.E., 37 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05941362
No. Fabricante 23020CDE4
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
Precio1,305.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Peso
    5.093 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    47659.508 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176490231
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    75311.015 lbf
  • UPC_NO
    029176490231

Descripción general

Descripción del fabricante
23020CDE4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"