Motion
CDG1KRN20-150Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KRN20-150Z

CG1-Z CDG1KRN20-150Z con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #05944014
No. Fabricante CDG1KRN20-150Z
Precio93.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KRN20-150Z

CG1-Z CDG1KRN20-150Z con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #05944014
No. Fabricante CDG1KRN20-150Z
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
Precio93.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Tipo de varilla
    Varilla simple - No giratoria
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1KRN20-150Z CILOS, SIN ROT, DIRECTOR MT
  • Doble acción, varilla única, no giratoria, montaje directo
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carrera estándar (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Capacidad de interruptor automático
  • Variedad de cables conductores y conectores precableados

También puede gustarle

Los clientes también compraron