Motion
02-174689
ERV1-10V-30.00-8H-24DG CARRO CON TORNILLO
Artículo MI #05944041
No. Fabricante 02-174689
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ERV1-10V-30.00-8H-24DG CARRO CON TORNILLO
Artículo MI #05944041
No. Fabricante 02-174689
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.37 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    12.7 MM

Detalles

  • Terminación de la bobina
    DIN43650
  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-174689
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Accionamiento eléctrico
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Carrete
  • Tensión de alimentación
    24 V
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
ERV1-10V-30.00-8H-24DG CARRO CON TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron