Motion
SAF 22528/C3

SKF
SAF 22528/C3

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #05964276
No. Fabricante SAF 22528/C3
Precio4,860.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22528/C3

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #05964276
No. Fabricante SAF 22528/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,860.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    12.0313 pulg.
  • En general Longitud  
    20.1250 pulg.
  • Ancho general
    7.6250 pulg.
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5001)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576669088
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    22228 CCK/W33
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    SAF225
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576669088

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 22528/C3
  • Para simplificar el montaje y hacer que la alineación sea más precisa, los pies de las carcasas SAF y SAW tienen un diseño plano y cuadrado
  • Para facilitar la separación de la tapa y la base, se funden ranuras de palanca en la carcasa. Los tamaños más pequeños tienen pasadores esféricos para facilitar