Motion
SLV-DRP4X3
SLV-DRP4X3 Tigerflex® de 4.04 pulg. Compatible con manguito de banda de manguera (ID) - PVC flexible
Artículo MI #05965805
No. Fabricante SLV-DRP4X3
Precio80.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SLV-DRP4X3 Tigerflex® de 4.04 pulg. Compatible con manguito de banda de manguera (ID) - PVC flexible
Artículo MI #05965805
No. Fabricante SLV-DRP4X3
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
Precio80.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    4.04 pulg.
  • Longitud
    3 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguitos flexibles de PVC, ayudan a evitar el doblado excesivo cerca del acoplamiento. Corte en longitudes de aproximadamente 12 pulgadas; enrosque en la manguera en cada extremo. Serie SLV-DRP℮ sin ftalatos, verde, PVC flexible no apto para alimentos Para mangueras con hélice de perfil alto en sentido contrario al de las agujas del reloj (consulte la tabla de compatibilidad de accesorios Tigerflex®) Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    822353138168
  • Material
    PVC flexible
  • Tipos de productos
    Manguitos de banda - PVC flexible
  • Estilo
    No apto para alimentos
  • Tipo
    Mangas de banda
  • UPC_NO
    822353138168

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA CON BANDA VERDE DE SLV-DRP4X3 4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron