Motion
LRT324020
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 40 mm OD
Artículo MI #05968869
No. Fabricante LRT324020
Precio26.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 40 mm OD
Artículo MI #05968869
No. Fabricante LRT324020
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
Precio26.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    31200 N
  • Descripción larga
    El LRT324020 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.36 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de precisión en maquinaria.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT324020
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    47800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT324020 CARRERA INTERNA

También puede gustarle