Motion
LRT809025
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD
Artículo MI #05968872
No. Fabricante LRT809025
Precio98.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD
Artículo MI #05968872
No. Fabricante LRT809025
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
Precio98.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    77300 N
  • Descripción larga
    El LRT809025 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.56 lb, diseñado para maquinaria industrial que requiere un soporte de rodamiento de rodillos de aguja confiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT809025
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    150000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT809025 ANILLO INTERIOR DEL COJINETE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"