Motion
POSB3L
Artículo MI #05968889
No. Fabricante POSB3L
Precio27.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05968889
No. Fabricante POSB3L
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
Precio27.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.63 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.63 pulg.
  • Altura total
    1.56 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POSB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -32UNF
  • UPC_NO
    4549557049750

Descripción general

Descripción del fabricante
POSB3L EXTREMO DE LA VARILLA HOMBRE 0,190 L/H
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"