Motion
IDXCM7564T-C
A prueba de explosiones/en lugares peligrosos - Motor de servicio con inversor - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05982834
No. Fabricante IDXCM7564T-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones/en lugares peligrosos - Motor de servicio con inversor - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05982834
No. Fabricante IDXCM7564T-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326TC
  • Longitud total de la dimensión C
    30.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    810 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para ubicaciones peligrosas. División 1, Clase I, Grupo C y D, Clase II, Grupos F y G, Código de temperatura T3C (160°C), 4:1 CT 10:1 VT. El diseño eléctrico eficiente de primera calidad cuenta con un sistema de aislamiento de clase F que cumple con los requisitos de NEMA MG1 Parte 31.4.4.2. El motor tiene un factor de servicio 1.0 en la potencia del inversor y un factor de servicio 1.15 en la potencia de onda sinusoidal. El diseño del bobinado del motor incluye termostatos. Estos motores de la División 1 están fabricados con una construcción resistente totalmente de hierro fundido. La caja de conductos de hierro fundido está roscada en el bastidor del motor y tiene una abertura de entrada de cables roscada.
  • Aplicaciones
    Diseñado para aplicaciones de velocidad variable, pie o montaje bridado donde hay humos peligrosos que requieren envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor - A prueba de explosiones / Ubicación peligrosa
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
IDXCM7564T-C