Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- Diámetro exterior2.6050 pulg.
- Longitud del tornillo0.4500 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32
- Tamaño de la rosca del tornillo10-32
- Peso0.59 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- TipoCollarín de montaje del eje Accu-Flange
- UPC_NO662786030697