Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante264
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1640 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso38.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=25/1|ESTILO=C|FS=143TC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-07256
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798961552
- Potencia de entrada máxima2.310 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie260PCX
- EstiloC
- UPC_NO662798961552
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®