Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.625-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida.750-16 UNF-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Desplazamiento6.6 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada9T 16/32 Spline
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuertos laterales
- Tipo de puertoSimple
- SerieACM