Motion
174638.00
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 480/600 V CA, servicio normal de 20 hp, corriente de salida 22 A, servicio normal, NEMA 1, clasificación IP31 , control de frecuencia
Artículo MI #06002361
No. Fabricante 174638.00
Precio5,334.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 480/600 V CA, servicio normal de 20 hp, corriente de salida 22 A, servicio normal, NEMA 1, clasificación IP31 , control de frecuencia
Artículo MI #06002361
No. Fabricante 174638.00
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
Precio5,334.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    12.33 x 6.88 x 8.08
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    480/600 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1, IP31
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1 / IP31
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    20 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720909706
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    22 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Serie
    Serie vectorial
  • Especificaciones técnicas
    Kit de accesorios
  • UPC_NO
    691720909706

Descripción general

Descripción del fabricante
174638.00,20HP,,,,NEMA 1
  • Protección de la caja NEMA® 1 IP31
  • Diseños vectoriales de flujo de lazo abierto
  • Teclado y pantalla fáciles de usar
  • Teclado remoto opcional disponible
  • Pantalla LED de 4 dígitos
  • 8 velocidades preestablecidas
  • Control de procesos: modos PID: acción directa o inversa
  • Monitorización en tiempo real: historial de fallos de registro 8 , ID de red de variador de versión de software, bus de CC