Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C13.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete4.5 pies-libras
- Peso55 lb
Detalles
- RPM base3490 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382105983
- Corriente máxima permitida3.6 A, 7.2 a 8.1 A
- ModeloDY58
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
Descripción general
- Construcción externa de acero inoxidable
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B
- Sistema de aislamiento INVERTER GRADE® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
- Eje de acero inoxidable 303
- Varios drenajes de acero inoxidable tipo T
- Enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC), excepto cuando se indique lo contrario
- Inhibidor del óxido en el rotor
- Certificación BISSC®
- Aisladores de cojinetes VBX® por inpro/sello en el extremo de transmisión
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- Placa de identificación extragrande grabada a láser
- Orificios de salida de cables sellados con RTV
- Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
- Cables de conexión fáciles de leer
- 208-230/460V trifásico
- Adecuado para procesadores de alimentos, enlatas, empacadoras de carne, panaderías, lácteos, fabricantes de fármacos y cosméticos para motores sanitarios y de fácil limpieza