Motion
MGPM25TN-40Z-XB13

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-40Z-XB13

Cilindro de aire guiado: orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 40 mm
Artículo MI #06010664
No. Fabricante MGPM25TN-40Z-XB13
Precio253.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-40Z-XB13

Cilindro de aire guiado: orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 40 mm
Artículo MI #06010664
No. Fabricante MGPM25TN-40Z-XB13
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
Precio253.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    40 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Cilindro de baja velocidad (5 a 50 mm/s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM25TN-40Z-XB13 CILINDRO MGP-Z

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good