Motion
5055
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 40 :1, 3/8 hp, 130 V, 43.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #06030212
No. Fabricante 5055
Precio1,304.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 40 :1, 3/8 hp, 130 V, 43.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #06030212
No. Fabricante 5055
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
Precio1,304.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    40 :1
  • Carga colgada
    300 lb
  • Peso
    15.40 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.80 A
  • Par de carga completa
    265 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.20.4000
  • Caballos de entrada
    3/8 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    130 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    42A
  • RPM de salida
    43.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
5055 ENGRANAJE DE CC 40:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron