Motion
DRM1211
Embudo del tambor - diámetro de 13 in, altura: 15.6000 in
Artículo MI #06030334
No. Fabricante DRM1211
Precio1,077.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embudo del tambor - diámetro de 13 in, altura: 15.6000 in
Artículo MI #06030334
No. Fabricante DRM1211
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
Precio1,077.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    13 pulg.
  • Altura
    15.6000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
DRM1211-BK
  • Drene las latas de pintura y otros contenedores (altura máxima 8") mientras mantiene la tapa cerrada para reducir las emisiones de vapor
  • El exclusivo diseño del asa de cierre abre y cierra la tapa fácilmente con una sola mano
  • Ventilaciones de diseño sin eructos durante el vertido para un flujo rápido y suave sin salpicaduras peligrosas
  • Le permite verter sin tener que ventilar a través de un tapón de 3⁄4" para evitar salpicaduras, una posible infracción de registro de contenedor cerrado si se deja abierto
  • La junta de nitrilo y el mecanismo de cierre sellan completamente la tapa para ayudar a reducir las emisiones de vapor
  • Se puede bloquear con candado para evitar el acceso no autorizado
  • La capa en polvo duradera y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
  • Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores
  • Se atornilla firmemente en una abertura de tapón estándar de 2"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"