Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Hecho a pedidoSí
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMP2 Doble horquilla trasera desmontable
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCG5
Descripción general
- Montaje NFPA intercambiable, todos los cilindros de aire SUS
- 5 tamaños de orificio
- 9 Opciones de montaje NFPA
- Material de sellado NBR o FKM
- Capacidad de interruptor automático