Motion
EE2804DFX8

LIFT-ALL
EE2804DFX8

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 DE 2-PLY PARA OJOS Y OJOS DE 4" X 8'
Artículo MI #06035331
No. Fabricante EE2804DFX8
Price$76.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2804DFX8

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 DE 2-PLY PARA OJOS Y OJOS DE 4" X 8'
Artículo MI #06035331
No. Fabricante EE2804DFX8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.98/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    4.3 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    23000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9200 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886266134
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    11500 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886266134
  • Capacidad vertical 90
    11500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2804DFX8 ESlingA
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like

Los clientes también compraron