Motion
PL010X023KE

TSUBAKI (UST)
PL010X023KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 10 mm ID, 23 mm OD
Artículo MI #06038351
No. Fabricante PL010X023KE
Precio147.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL010X023KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 10 mm ID, 23 mm OD
Artículo MI #06038351
No. Fabricante PL010X023KE
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
Precio147.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 12
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Presión de contacto del cubo
    11603 psi
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • Longitud total
    0.8070 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x12
  • Presión de contacto del eje
    186 N/mm^2
  • Peso
    0.090 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Serie
    KE
  • Fuerza axial transmisible
    1340 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL010X023KE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN