Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 cm
- Tamaño2
- Ancho de la banda2.0000 pulg., 50.80 mm
Detalles
- Detalles adicionales2.0000 en cinta plateada retrorreflectante | Cierre frontal con cremallera
- Clase ANSITipo R Clase 2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ISEA 107-2020 Tipo R Clase 2
- ColorNaranja de alta visibilidad
- País de origenBirmania
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChalecos
- Uso de la prendaConstrucción, servicios de emergencia, trabajadores ferroviarios y metropolitanos, trabajo en carretera, equipos de inspección, trabajo de servicios públicos
- Grupo y claseTipo R Clase 2
- Alta visibilidadSí
- IncluyeCierre delantero con cremallera
- Número de Upc del fabricante616314072581
- MaterialMalla de poliéster
- Composición del materialMalla de poliéster
- Número de bandas horizontales2
- PatrónMalla
- Línea de productosAlta visibilidad
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieViajero 302
- Color de rayasPlata
- TipoAlta visibilidad
- UPC_NO616314072581
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad
Descripción general
- Malla de poliéster transpirable
- Cinta reflectante plateada de 2"
- Cierre con cremallera
- Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto