Motion
2210J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #06038965
No. Fabricante 2210J
Precio207.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #06038965
No. Fabricante 2210J
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
Precio207.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA DE AUTOALINEACIÓN DE FILA DOBLE 2210J
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2210J es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 50mm , diseño abierto y 90mm OD, construido para aplicaciones de carga pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2210J
  • Número de Upc del fabricante
    029176031106
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176031106

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE AUTOALINEACIÓN DE FILA DOBLE 2210J
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
Los clientes también compraron