Motion
B1U-DI-107L-DRY

DODGE
B1U-DI-107L-DRY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.4375 in Diámetro de orificio, 3.2500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #06041318
No. Fabricante B1U-DI-107L-DRY
Precio873.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
B1U-DI-107L-DRY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.4375 in Diámetro de orificio, 3.2500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #06041318
No. Fabricante B1U-DI-107L-DRY
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
Precio873.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    5500 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    060892
  • Material
    060892
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
060892 COJINETE SIN GRASA