Motion
01018ET3E215T-S

WEG ELECTRIC CORP
01018ET3E215T-S

Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 213/5T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06047260
No. Fabricante 01018ET3E215T-S
Precio1,535.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01018ET3E215T-S

Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 213/5T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06047260
No. Fabricante 01018ET3E215T-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,535.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    19.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    135.10 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158439652
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018ET3E215T-S ACERO RODADO TEFC
  • Disponible a 1-20 CV, 3600, 1800 y 1200 rpm, 208-230/460 V y 575 V
  • Clasificación doble para 60 Hz 208-230/460 V y 50 Hz a 190-220/380-415 V
  • Sistema de ventilación optimizado para un funcionamiento mucho más fresco y una vida útil prolongada
  • Diseño de patas robusto para las aplicaciones más exigentes
  • Los bastidores 182/4T y superiores tienen dos pernos de ojo para facilitar el montaje en cualquier posición
  • Caja de terminales de aluminio con división diagonal de gran tamaño que supera los IP55 requisitos
  • La caja de terminales puede girarse en incrementos de 90 grados para facilitar la conexión
  • El anillo AEGIS interior está disponible como opción
  • Adecuado para el par 1000:1 variable de funcionamiento del VFD
  • Cables codificados por colores para facilitar la instalación
  • La resistencia a la pintura del motor supera las 500 horas de prueba de pulverización de sal