Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254/6T
- Longitud total de la dimensión C23.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso264.76 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa24.50 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO7909158573929
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
- Disponible a 1-20 CV, 3600, 1800 y 1200 rpm, 208-230/460 V y 575 V
- Clasificación doble para 60 Hz 208-230/460 V y 50 Hz a 190-220/380-415 V
- Sistema de ventilación optimizado para un funcionamiento mucho más fresco y una vida útil prolongada
- Diseño de patas robusto para las aplicaciones más exigentes
- Los bastidores 182/4T y superiores tienen dos pernos de ojo para facilitar el montaje en cualquier posición
- Caja de terminales de aluminio con división diagonal de gran tamaño que supera los IP55 requisitos
- La caja de terminales puede girarse en incrementos de 90 grados para facilitar la conexión
- El anillo AEGIS interior está disponible como opción
- Adecuado para el par 1000:1 variable de funcionamiento del VFD
- Cables codificados por colores para facilitar la instalación
- La resistencia a la pintura del motor supera las 500 horas de prueba de pulverización de sal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto