Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213/5T
- Longitud total de la dimensión C17.76 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso140.03 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa17.20 A
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP23
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7909158438792
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
- Calidad y flexibilidad en un nuevo cuadro más ligero
- Opción para anillo AEIGS® interno
- Sistema de pintura del bastidor del motor resistente a la sal durante 500 horas
- VFD capaz de ofrecer relación 1000:1 de velocidad (par variable)
- Salida nominal: 0.25 hp a 25 hp
- Número de polos: 2 a 6
- Aislamiento de clase F
- Tamaños de estructura: NEMA 56 a 254/6T
- Frecuencia: 60 Hz (clasificación doble 50 Hz 190-220/380-415V)
- IP21 estándar
- Montaje F1 de serie
- Parabrisas de aluminio
- Bridas de hierro fundido para una mayor resistencia (182/4TC y mayores)
- Los pernos internos proporcionan una superficie limpia al motor, evitando atrapar materiales y permitiendo un trabajo de pintura fácil después del montaje a la carga si es necesario
- Rodamientos de bolas con doble blindaje en los bastidores 56 a 213/5T
- Voltaje: 208-230/460
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto