Motion
E12500957500S

AS RAYMOND
E12500957500S

Resorte de extensión - 1.2500 pulg. OD, 7.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0950 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 1.1662 lb/pulg.
Artículo MI #06047787
No. Fabricante E12500957500S
Precio22.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E12500957500S

Resorte de extensión - 1.2500 pulg. OD, 7.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0950 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 1.1662 lb/pulg.
Artículo MI #06047787
No. Fabricante E12500957500S
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
Precio22.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.26406 lb
  • Ancho
    1.2500 in
  • Tamaño del cable
    0.0950 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    1.1662 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E1250-095-7500S PRIMAVERA