Motion
66212  SF402AF GAFAS DE SEGURIDAD

3M
66212 SF402AF SAFETY GLASSES

Gafas protectoras 3M™ SecureFit SF402AF, lente gris antivaho
Artículo MI #06050318
No. Fabricante 66212 SF402AF SAFETY GLASSES
Precio6.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66212 SF402AF SAFETY GLASSES

Gafas protectoras 3M™ SecureFit SF402AF, lente gris antivaho
Artículo MI #06050318
No. Fabricante 66212 SF402AF SAFETY GLASSES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal en oz
  • Peso
    1.252 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho; Lentes con recubrimiento duro
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Patillas con detalles de color
  • Lente dióptrica
    0
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF402AF
  • Número de Upc del fabricante
    10078371662124
  • Serie
    SecureFit(TM)
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1-2010
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371662124
  • Protección UV
    99.90 %

Descripción general

Descripción del fabricante
66212 SF402AF GAFAS DE SEGURIDAD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La tecnología de difusión de presión 3M™ permite que las varillas se ajusten naturalmente a los tamaños de cabeza individuales, lo que elimina la necesidad de almacenar múltiples tamaños de montura en los lugares de trabajo
  • Con un peso inferior a 1 oz., ayuda a proporcionar una protección ocular cómoda, duradera y ligera
  • Los puntos de contacto acolchados de las patillas y las plaquetas nasales suaves y ajustables proporcionan una mayor comodidad para el uso a largo plazo
  • El ajuste seguro y ceñido ayuda a mantener las gafas en su lugar sin deslizamientos, incluso cuando la persona está en movimiento
  • MotionRibetes contorneados inspirados en una paleta de colores atrevidos y modernos para una infusión de estilo
  • El revestimiento antivaho opcional ayuda a mantener las lentes libres de humedad en condiciones de calor y humedad
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB hasta 280 nm y cumplen los requisitos de CSA Z94.3 y ANSI Z87.1-2015

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos