Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Longitud total18.6 pulg.
- Peso de la herramienta6.4 lb
- Peso6.4 lb
Detalles
- Amperaje8.5 A
- IncluyeSolo herramienta eléctrica
- Velocidad máxima8700
- Clasificación de potencia950 W
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO662980111253
- Voltaje120 V CA
Descripción general
- Control electrónico de velocidad de marcación
- Bloqueo exclusivo del husillo
- Motor de par alto más potente
- Nuevo diseño de línea delgada con alojamiento de husillo empotrado