Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor500ml / 16.9 fl.oz.
Detalles
- AparienciaLíquido
- AplicaciónSoldadura anti-salpicaduras
- Formulación baseAgua
- BiodegradabilidadBiodegradable
- Contenido de disolventes cloradosSin disolventes clorados
- ColorVerde
- Tipo de contenedorBotella rociadora
- InflamabilidadInflamable
- FormularioLíquido
- Código de armonización3810.90.0000
- Número de Upc del fabricante662980114216
- Compensación de pinturaCompatible con pintura
- Declaración de la Propuesta 65No
- UPC_NO662980114216
Descripción general
- Contiene inhibidores temporales de la corrosión
- Color verde para una mejor visión de la pieza de trabajo
- Evita que las salpicaduras de soldadura se peguen
- Spray ultrafino para una cobertura completa
- No dañará las superficies pintadas
- Para uso en todos los metales soldables