Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
- Profundidad3.4 pulg.
- Altura9.6 pulg.
- Ancho3.4 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara uso en aseos en aeronaves
- ColorAzul oscuro
- ConcentraciónConcentrado: consulte la etiqueta para ver las diluciones
- Tipo de contenedorBotella
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- Número de Upc del fabricante723783209797
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido metanol, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- AromaAfrutado
- UPC_NO723783209803
Descripción general
- Alta concentración; cumple con la especificación AMS 1476 para aeronaves; biodegradable; no contiene cloruros de amonio