Motion
MSPH-90-F
Ruland MSPH-90-F - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 90mm, OD 130mm, W 32mm, 1215 o A519 Acero al carbono acabado en caliente 1026
Artículo MI #06056138
No. Fabricante MSPH-90-F
Precio382.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPH-90-F - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 90mm, OD 130mm, W 32mm, 1215 o A519 Acero al carbono acabado en caliente 1026
Artículo MI #06056138
No. Fabricante MSPH-90-F
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
Su precio$382.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3.5433 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    5.5430 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1180 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x40
  • Peso
    3.540 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913325

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPH-90-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"