Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.4803 pulg.
- Longitud de la rosca1.2210 pulg.
- Tamaño de la roscaM30 X 3.5
- Peso2.09 lb
Detalles
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- Material del rodillo0
- SerieMYSH
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla