Motion
88834
Linterna PolyTac 90X Multi-Fuel en ángulo recto
Artículo MI #06063552
No. Fabricante 88834
Precio127.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna PolyTac 90X Multi-Fuel en ángulo recto
Artículo MI #06063552
No. Fabricante 88834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    4.43 pulg.
  • Peso
    4.3 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Naranja
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7000 cd
  • Emisión de luz completa
    500 lm (alto), 85 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.5 horas (alto), 12 horas
  • Características y beneficios
    • Modos alto y bajo: luz muy brillante: 500 lúmenes • 167m haces • 2.5 horas de funcionamiento (CR123A baterías) • 3.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), bajo para mayor duración: 85 lúmenes • 64m haces • 12 horas de funcionamiento (CR123A baterías) • 19 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías). • MÚLTIPLES COMBUSTIBLES: Utiliza dos baterías de litio CR123A • también acepta el paquete de baterías recargables USB de iones de litio protegidas Streamlight SL-B26™ • Interruptor de cabezal multifunción con botón pulsador fácil de usar con guantes • Incluye indicador de duración de la batería • Multiposición, el clip de bolsillo reversible se fija a MOLLE, engrane de la salida, arneses, etc. • ofrece una variedad de posiciones de montaje • Anilla en D de estilo mosquetón integrada para una variedad de métodos de acoplamiento • Sistema opcional Gear Keeper® para acoplar la luz al equipo de asistencia u otra ropa o equipo - El Gear Keeper cuenta con un sistema de acoplamiento retráctil con un amarre de nailon de alta resistencia con una extensión de 36" y 6 oz. de fuerza de retracción • Alto impacto, polímero de nailon súper resistente con agarre texturizado
  • Incluye
    CR123A baterías de litio
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926888340
  • Salida de luz máxima
    500 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    12 horas
  • Modelo
    Linterna de ángulo recto
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2018)
  • UPC_NO
    080926888340
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88834 POLITAC 90 NARANJA LED
  • Modos alto y bajo: luz muy brillante: 500 lúmenes
  • 167m haz
  • 2.5 horas de funcionamiento (CR123A baterías)
  • 3.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado: 85 lúmenes
  • 64m haz
  • 12 horas de funcionamiento (CR123A baterías)
  • 19 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías).
  • MÚLTIPLE COMBUSTIBLE: utiliza dos baterías de litio CR123A
  • también acepta el paquete de baterías recargables USB de iones de litio protegidas Streamlight SL-B26™
  • Interruptor de cabezal con pulsador multifunción fácil de usar con las manos enguantadas
  • incluye indicador de duración de la batería
  • El clip de bolsillo reversible y multiposición se fija a MOLLE, equipo de protección, arneses, etc.
  • ofrece una variedad de posiciones de montaje
  • Anilla en D tipo mosquetón integrada para una variedad de métodos de fijación
  • Sistema opcional Gear Keeper® para fijar la luz al equipo de protección u otra ropa o equipo - Gear Keeper cuenta con un sistema de fijación retráctil con un amarre de nailon de alta resistencia con una extensión de 36" y 6 oz. de fuerza de retracción
  • Polímero de nailon superresistente de alto impacto con agarre texturizado