Motion
AFC 60 TF

SKF
FYC 60 TF

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 60 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #06063697
No. Fabricante FYC 60 TF
Precio600.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYC 60 TF

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 60 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #06063697
No. Fabricante FYC 60 TF
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
Precio600.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.6299 pulg.;16 mm
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.8898 pulg.;48 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.5630 pulg., 65.10 mm
  • Diámetro exterior
    7.6772 pulg.
  • Ancho general
    2.5630 pulg., 65.10 mm
  • Peso
    10.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones agrícolas
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida redonda con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, JIS$
  • Capacidad de carga dinámica
    11847 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, estándar
  • Serie
    AFC
  • Capacidad de carga estática
    8093 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FYC60TF KIT DE SELLO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"