Motion
34-774
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 200 pies, ancho de la cuchilla de 1/2 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo amarillo/negro, material del cuerpo ABS
Artículo MI #06065065
No. Fabricante 34-774
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 200 pies, ancho de la cuchilla de 1/2 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo amarillo/negro, material del cuerpo ABS
Artículo MI #06065065
No. Fabricante 34-774
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    200 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Peso
    2.86 lb

Detalles

  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Amarillo/negro
  • Material del cuerpo
    ABS

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA LARGA DE CARRETE ABIERTO 34-774 POWERWINDER®