Motion
.5018XS3E56C

WEG ELECTRIC CORP
.5018XS3E56C

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #06068048
No. Fabricante .5018XS3E56C
Precio1,194.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.5018XS3E56C

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #06068048
No. Fabricante .5018XS3E56C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,194.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.92 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección térmica;Motor a prueba de llamas
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:0.5, F#56C, RPM:1800, 208-230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.85 A
  • Eficiencia a plena carga
    79.10 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos E, F y G
  • Hp
    0.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    0.37 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Protección térmica
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
.5018XS3E56C 1/2HP 18 3/60/208-230/460