Motion
14MX112S37-3525
MPC - Piñones de cadena de polietileno - Cadena de polietileno, paso de 0.5512 pulg., ancho de cinturón de 1.4567 pulg., 112 dientes, casquillo, 3525
Artículo MI #06070644
No. Fabricante 14MX112S37-3525
Precio1,174.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MPC - Piñones de cadena de polietileno - Cadena de polietileno, paso de 0.5512 pulg., ancho de cinturón de 1.4567 pulg., 112 dientes, casquillo, 3525
Artículo MI #06070644
No. Fabricante 14MX112S37-3525
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
Su precio$1,174.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5512 pulg.
  • Ancho de la correa
    1.4567 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio del casquillo
    3.500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.50 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.540 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.650 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.50 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    19.540 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    19.540 pulg.
  • Ancho de la cara de los dientes
    2.06 pulg.
  • Peso
    87.00 lb

Detalles

  • Número de correa
    14 mm
  • Número de paso de la correa
    14 mm
  • Tipo de correa
    Cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3525
  • Estilo de centro
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950722917
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    0
  • Número de Dientes  
    112
  • Tipo de rueda dentada
    MPC - Plantilla de policadena
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950722917

Descripción general

Descripción del fabricante
14MX112S37-3525 SPK MPC TB 3525
  • Los piñones Martin MPC se fabrican según especificaciones extremadamente estrictas y están abastecidos con un diámetro interior mínimo, con casquillo cónico y casquillo Q.D. según el tamaño y el paso.
  • Los piñones síncronos son accionamientos dentados antideslizantes que no requieren lubricación.
  • Estos piñones tienen un amplio rango de velocidades, son muy eficientes y hacen menos ruido que los accionamientos de cadena.
  • Los dientes de las correas están moldeados para adaptarse y acoplarse a los dientes de una polea de acoplamiento.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"