Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón0.5512 pulg.
- Ancho de la correa3.5433 pulg.
- Tamaño máximo del orificio del casquillo3.000 pulg.
- Flange Outside Diameter6.820 pulg.
- Length Through Bore6.40 pulg.
- Diámetro exterior5.855 pulg.
- Diámetro de paso6.141 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento6.40 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.855 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.855 pulg.
- Ancho de la cara de los dientes4.20 pulg.
- Peso22.90 lb
Details
- Número de correa14 mm
- Número de paso de la correa14 mm
- Tipo de correaCadena de polietileno
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos3020
- Estilo de centroA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950722153
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Number Of Teeth35
- Tipo de rueda dentadaMPC - Plantilla de policadena
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950722153
Descripción general
- Los piñones Martin MPC se fabrican según especificaciones extremadamente estrictas y están abastecidos con un diámetro interior mínimo, con casquillo cónico y casquillo Q.D. según el tamaño y el paso.
- Los piñones síncronos son accionamientos dentados antideslizantes que no requieren lubricación.
- Estos piñones tienen un amplio rango de velocidades, son muy eficientes y hacen menos ruido que los accionamientos de cadena.
- Los dientes de las correas están moldeados para adaptarse y acoplarse a los dientes de una polea de acoplamiento.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer