Motion
1 B 52 P
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 1, Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 5.5400 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070782
No. Fabricante 1 B 52 P
Precio175.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 1, Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 5.5400 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070782
No. Fabricante 1 B 52 P
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
Precio175.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    5.5400 pulg.
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950740119
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950740119

Descripción general

Descripción del fabricante
1 B 52 P POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron