Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteSSHERA45, SSHERA45AS
- Tamaño de la estructura NEMA182TC
- Altura de las dimensiones de envío8 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso20.00
Detalles
- Tipo de accesorioAcero inoxidable HERA
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSHERA45 KIT, BRIDA DEL MOTOR 182TC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798958262
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de materialAcero inoxidable
- Tipo de piezaKit de brida
- Manual de instalación de Url