Motion
SSHERA45 KIT, CASQUILLO 56C

HUB CITY INC
SSHERA45 KIT, BUSHING 56C

Hera® Kit de casquillo reductor de velocidad - Tamaño reductor HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45 , diámetro de orificio 0.6250 in, material bronce
Artículo MI #06089145
No. Fabricante SSHERA45 KIT, BUSHING 56C
Precio105.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSHERA45 KIT, BUSHING 56C

Hera® Kit de casquillo reductor de velocidad - Tamaño reductor HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45 , diámetro de orificio 0.6250 in, material bronce
Artículo MI #06089145
No. Fabricante SSHERA45 KIT, BUSHING 56C
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
Precio105.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45
  • Tamaño mínimo del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillos de entrada
  • Incluye
    Teclas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSHERA45 KIT, CASQUILLO 56C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798958439
  • Material
    Bronce
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    662798958439

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHERA45-KIT,-BUSHING-56C-0259-00252
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good