Motion
SSHERA45 KIT, CASQUILLO 143TC

HUB CITY INC
SSHERA45 KIT, BUSHING 143TC

Hera® Kit de casquillo reductor de velocidad - Tamaño reductor HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45 , diámetro de orificio 0.8750 in, material bronce
Artículo MI #06089146
No. Fabricante SSHERA45 KIT, BUSHING 143TC
Precio168.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSHERA45 KIT, BUSHING 143TC

Hera® Kit de casquillo reductor de velocidad - Tamaño reductor HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45 , diámetro de orificio 0.8750 in, material bronce
Artículo MI #06089146
No. Fabricante SSHERA45 KIT, BUSHING 143TC
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
Precio168.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45
  • Tamaño mínimo del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillos de entrada
  • Incluye
    Clave
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSHERA45 KIT, CASQUILLO 143TC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798958446
  • Material
    Bronce
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    662798958446

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHERA45-KIT,-BUSHING-143TC-0259-00253