Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW320
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo3315 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Altura de las dimensiones de envío15 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15 pulg.
- Peso79 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=50/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=3
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable (pasivado)
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.462 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.462 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite sintético apto para alimentos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-09326
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798875392
- Potencia de entrada máxima2.462 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeA
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintar
- ReducciónIndividual
- SerieSSW320
- EstiloA
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de par (pulg.-lb)1632 pulg-lbs;184.4 Nm
- UPC_NO662798875392
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1