Motion
SSW325 30/1 A WR 56C  1.938

HUB CITY INC
SSW325 30/1 A WR 56C 1.938

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9380 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #06091375
No. Fabricante SSW325 30/1 A WR 56C 1.938
Precio10,573.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW325 30/1 A WR 56C 1.938

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9380 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #06091375
No. Fabricante SSW325 30/1 A WR 56C 1.938
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
Precio10,573.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW320
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    3226 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.9380 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    15 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15 pulg.
  • Peso
    79 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=30/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=9
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido a máquina
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.619 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.619 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-09396
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798876108
  • Potencia de entrada máxima
    3.619 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW320
  • Estilo
    A
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1640 pulg-lbs;185.3 Nm
  • UPC_NO
    662798876108

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW325-30/1-A-WR-56C-1.938-0270-09396
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1