Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW320
- RPM máximas de salida43.75 rpm
- Par de salida máximo3303 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Altura de las dimensiones de envío15 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15 pulg.
- Peso79 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=40/1|ESTILO=A|FS=182TC|OD=4
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPulido a máquina
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.926 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.926 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-09601
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798878157
- Potencia de entrada máxima2.926 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintar
- ReducciónIndividual
- SerieSSW320
- EstiloA
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de par (pulg.-lb)1623 pulg-lbs;183.37 Nm
- UPC_NO662798878157
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1